Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Mignon AA 1900mAh Bli4 Panason 136126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wentronic AA 2.05Ah NiMH 4-BL EVOLTA Panasonic Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Wentronic AA 2.05Ah NiMH 4-BL EVOLTA Panasonic Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     3517I-26773046
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     136126
EAN/GTIN:
     5410853045250
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Akku 1,2V Mignon AA 1900mAh Bli4 Panason 136126

Die Ready to Use Akkus von Panasonic sind direkt nach dem Kauf einsetzbar. Die Ladung bleibt erhalten: Nach 1 Jahr verbleiben bis zu 80 % der Kapazität ohne Wiederaufladung. Die Akkus kombinieren den Komfort einer Primärbatterie mit der Leistung und den Kostenvorteilen eines aufladbaren Akkus. Die Akkus sind ideal für die häufige Nutzung geeignet. Die hohe Qualität der Akkus erreicht Panasonic durch die mehr als 80 Jahre lange Erfahrung in der Batterieherstellung.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
1900 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
142
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 13,10*
Lager 3517
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 13,27*
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,43*
€ 13,33*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,84667*
€ 13,82667*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,05*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 159,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.