Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku Metabo 4,8V 1,3Ah Ni-MH 142122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCell Ersatzakku für Metabo 142122 631858
XCell Ersatzakku für Metabo 142122 631858
XCell Ersatzakku für Metabo 142122 631858
XCell Ersatzakku für Metabo 142122 631858
Artikel-Nr.:
     3517I-26773280
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     142122
EAN/GTIN:
     4042883421226
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Werkzeugakku Metabo 4,8V 1,3Ah Ni-MH 142122

Die XCell Werkzeugakkus überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In der großen Produktpalette gibt es für fast alle Geräte den passenden Ersatzakku. Deshalb sollte bei der Auswahl der Akkus immer die Bauform beachtet werden. Die hochwertigen und leistungsstarken Werkzeugakkus als Ersatz- oder Zweitakku unterliegen regelmäßigen Qualitätskontrollen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
4,8 V
Kapazität:
1300 Ah
Ausführung:
NiMh
Gewicht:
186 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
32
Frei Haus
ab € 16,85344*
€ 20,56344*
32
Frei Haus
ab € 17,04032*
€ 20,68032*
15 Tage
86
1
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 20,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,16*
€ 20,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 20,56344*
€ 24,47049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85344*
€ 20,05559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 658,03008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.