Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 4,5V Flachbatt. Bli1 Panasonic 3LR12PPG/1BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic 3LR12PPG Einwegbatterie Alkali
Panasonic 3LR12PPG Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     3517I-26773307
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     303139
EAN/GTIN:
     5410853039037
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
Akku Digitalkamera

Batterie 4,5V Flachbatt. Bli1 Panasonic 3LR12PPG/1BP

Die Panasonic Pro Power Alkaline Batterien bieten Premiumenergie für verschiedene Geräte. Die Batterien liefern jederzeit und überall verlässliche Energie und sind ideal für Geräte mit mittlerem und hohem Energiebedarf. Im Vergleich zu Panasonic Alkaline Power sind die Pro Power bis zu 85 % langlebiger in Digitalkameras. Die hohe Qualität der Batterien erreicht Panasonic durch die mehr als 80 Jahre lange Erfahrung in der Batterieherstellung.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
flach
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
4,5 V
IEC-Bezeichnung:
3 LR 12
Länge:
120 mm
Höhe inkl. Pole:
85 mm
Breite:
22 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
211
1
€ 4,95*
ab € 2,96*
€ 4,38*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 4,49*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,28*
€ 4,82*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,42*
€ 5,02*
4 Tage
86
1
€ 9,45*
ab € 3,71*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.