Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 24DC 7J,IP55 PMF 2015-M 24 DC AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte 24DC 7J,IP55 PMF 2015-M 24 DC AM
Artikel-Nr.:
     3517I-26773867
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21007804012
EAN/GTIN:
     4061131108856
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Blitzleuchte 24DC 7J,IP55 PMF 2015-M 24 DC AM

Extrem helle Rundum-Blitzleuchte mit oranger Haube, Fresnel-Optik und Edelstahl-Montagewinkel - Die Funktion der Blitzleuchte wird intern über einen optischen Sensor und einer Auswerteschaltung überwacht - Beide Teilsysteme (Blitzleuchte und Überwachungseinheit) haben separate Betriebsspannungsanschlüsse - geringe Stromaufnahme, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile - ohne Austausch mechanischer oder elektrischer Verschleißteile - vielfältige Montagemöglichkeiten - direkt (DM) oder mit einem Winkel (WM) - Austauschbarkeit durch weit verbreitetes Bohrbild gegeben - Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert - Maximale Sichtweite 366 m - Lebensdauer: nach 8 Mio.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,7 A
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
7 J
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 571,61*
€ 657,57*
Frei Haus
ab € 573,13*
€ 663,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 591,30*
€ 678,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,57*
€ 782,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,66*
€ 757,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,77*
€ 726,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,73*
€ 708,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,61*
€ 680,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.