| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26775180 Herst.-Nr.: WSC 320 P 0202 E4 EAN/GTIN: 5706654407176 |
| |
|
| | |
| RWA-Zentrale 20A 2ML 2inputs PLUS WSC 320 P 0202 E4 Die RWA-Kompaktzentralen für die Ansteuerung von ±24 VDC Antrieben und intelligenten MotorLink® Antrieben für die Funktion Rauchabzug und täglicher Lüftung. Die Zentralen sind geeignet für kleine und mittegroße Gebäude, sowie Gebäudeteile wie Treppenhäuser und Restaurants. Einfache Konfiguration auf dem eingeabauten Touchbildschirm des Zentrale. Anwendungsbereich: für RWA- und tägliche Lüftung, bis zu 10 RWA-Gruppen / 10 Lüftungsgruppen, 10A- und 20A-Versionen, Anschluss von ±24V Standardantrieben und/oder MotorLink® Antrieben, Lüftungssteuerung über KNX, BACnet IP oder BACnet MS/TP realisiert werden, weniger Verkabelungsaufwand durch Bustechnologie, Windrichtungsabhängige RWA, mehrere Zentralen können einfach ohne Zusatzmodule zusammengekoppelt werden, niedriger Stromverbrauch, Leistungsmerkmale: zertifiziert nach EN 12101-10, automatische Hubbegrenzung von Flügeln und Klappen während der Lüftungsfunktion ohne Zusatzmodule, einfache Installation weniger Verkabelungsauwand, Feldbus-Module sind verfügbar für KNX, BACnet IP und BACnet MS/TP, max. Weitere Informationen: | | Busfähig: | nein | Funkanbindung: | nein | Anzahl der Meldegruppen: | 2 | Notstromversorgung integriert: | ja | Höhe: | 300 mm | Breite: | 400 mm | Tiefe: | 210 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Stromaufnahme: | 20 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.624,12* | € 1.777,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.640,22* | € 1.794,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|