Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppen-Controller im Schalttafelgeh. GC 612-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppen-Controller im Schalttafelgeh. GC 612-0
Gruppen-Controller im Schalttafelgeh. GC 612-0
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26777123
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200022390-00
EAN/GTIN:
     4015739223909
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Gruppen-Controller im Schalttafelgeh. GC 612-0

Gruppen-Controller im Schalttafelgehäuse für internen Sprechverkehr zum Anschluss von max. 6 Haustelefonen HTC 811- sowie Sprechverbindung zum Türlautsprecher. Türrufe selektiv zuordenbar.
Weitere Informationen:
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
1+n-System
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
107 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
60 mm
Breite in Teilungseinheiten:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 330,74*
€ 390,06*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,32*
€ 395,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 339,24*
€ 401,90*
Frei Haus
ab € 344,61*
€ 405,87*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 343,95*
€ 408,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,90*
€ 478,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,21*
€ 471,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,84*
€ 461,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,24*
€ 403,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.