Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Druckknopfmelder HAUSALARM blau 9000DKM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26779734
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35600
EAN/GTIN:
     4015162356007

Funk-Druckknopfmelder HAUSALARM blau 9000DKM2

Funk-Druckknopfmelder, in blauem Gehäuse mit der Aufschrift HAUSALARM, zur Aufputzmontage. Druckfläche aus Polycarbonat ist zurücksetzbar, keine Glasscheibe erforderlich. Auslösung wird mit gestreifter Fahne auf der Druckfläche angezeigt. Rückstellung mit Schlüssel (1x im Lieferumfang). Belegt eine Adresse im System 9000. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: 1x 3V CR2032 Lithiumbatterie (mitgeliefert).
Weitere Informationen:
Meldeart:
Hausalarm (blau)
Höhe:
87 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
58 mm
Funksystem:
ja
Mit Glasscheibe:
nein
Mit Papierabdeckung:
nein
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,11*
€ 149,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,53*
€ 156,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,03*
€ 160,30*
Frei Haus
ab € 132,26*
€ 163,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,15*
€ 172,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
35601
ab € 71,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.