Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugellampe 15x29mm BA9s 12V 250mA 3W 24438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugellampe 15x29mm BA9s 12V 250mA 3W 24438
Kugellampe 15x29mm BA9s 12V 250mA 3W 24438
Artikel-Nr.:
     3517I-26850979
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24438
EAN/GTIN:
     4034451244382
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S

Kugellampe 15x29mm BA9s 12V 250mA 3W 24438

Miniaturglühlampe in Kugelform Ba9s. Ersatzlampe für Niedervoltgeräte und Spielautomaten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
6 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,00*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,64*
€ 1,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,45*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,044*
€ 1,544*
1
€ 3,90*
ab € 1,05*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.