Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgebrauchslampe B60x105 E27 230V 15W rot 40240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allgebrauchslampe 15W mattiert E27 230V rt AGL Birnenform
Allgebrauchslampe 15W mattiert E27 230V rt AGL Birnenform
Artikel-Nr.:
     3517I-26851364
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40240
EAN/GTIN:
     4034451402409
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27

Allgebrauchslampe B60x105 E27 230V 15W rot 40240

Farbige Allgebrauchsglühlampe, zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. - Für den Einsatz im Freien mit geeigneten Leuchten oder Lichterketten. Farbeffekte für festliche Atmosphäre auf Veranstaltungen. Illuminations- und Dekorationsbeleuchtung Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Lichtstromerhalt: 1.00, Lebensdauer (h): 600
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
E27
Sockel mit 3 Kontakten:
nein
Lampenform:
Birnenform
Ausführung:
sonstige
Farbe:
rot
Durchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,43*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,91*
€ 1,60*
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,63*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,83*
2 Tage
100
1
€ 5,90*
ab € 1,356*
€ 2,296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.