Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe T5 16x288mm G5 8W 3000K 44170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26853290
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     44170
EAN/GTIN:
     4034451441705
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform

Leuchtstofflampe T5 16x288mm G5 8W 3000K 44170

Leuchtstofflampe T5 Standard, 16mm Durchmesser, G5. Diese Leuchtstofflampe ist für den allgemeinen Einsatz vorgesehen, in denen keine besonderen Anforderungen an Farbwiedergabe oder Lichtstrom gestellt werden. Die Lampe wird in der Kennzeichen- und Notbeleuchtung sowie in speziellen Leuchten eingesetzt. Quecksilbergehalt (mg): 2.5, Schaltzyklen: 30000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,3, Lichtstromerhalt: 65.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
8 W
Lichtstrom:
400 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
40-59
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
50 lm/W
Lichtfarbe:
530
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,31*
€ 2,20*
1
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,23*
3 Tage
1
1
€ 5,80*
ab € 1,64*
€ 2,37*
1
€ 3,90*
ab € 1,48*
€ 2,48*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.