Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 19x37,5mm Ba15d 12V 5W 81431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe 19x37,5mm Ba15d 12V 5W 81431
Autolampe 19x37,5mm Ba15d 12V 5W 81431
Artikel-Nr.:
     3517I-26854037
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81431
EAN/GTIN:
     4034451814318
Suchbegriffe:
Autolampen R5W
R5W-Lampen
Sockel R5W
Leuchtmittel BA15d

Autolampe 19x37,5mm Ba15d 12V 5W 81431

Autolampe in Kugelform, BA15s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
BA15d
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,574*
€ 0,874*
10
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 0,88*
10
€ 3,90*
ab € 0,649*
€ 0,979*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,00*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.