Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe HRI-TS2000W/D/400E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Metalldampflampe HRI-TS2000W/D/400E40
Halogen-Metalldampflampe HRI-TS2000W/D/400E40
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26867584
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416569
EAN/GTIN:
     4008597165696
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Halogen-Metalldampflampe HRI-TS2000W/D/400E40

HM-Lampe mit Quarzbrenner, Röhre klar, Tageslicht, Sockel E40. Betrieb in geschlossener Leuchte, mit Vorschalt- und (Heiß-)Zündgerät.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
180000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
6000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 212,41*
€ 212,41*
4
€ 5,95*
ab € 189,00*
€ 225,99*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 191,15*
€ 233,96*
1
€ 8,50*
ab € 192,17*
€ 234,20*
1
Frei Haus
ab € 197,39*
€ 241,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,96*
€ 253,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,15*
€ 227,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.