Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel rot KSZ-LED 8652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel rot KSZ-LED 8652
LED-Leuchtmittel rot KSZ-LED 8652
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26869248
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38652
EAN/GTIN:
     4011459386528
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel BA15d

LED-Leuchtmittel rot KSZ-LED 8652

LED-Leuchtmittel, Rot Dieses LED-Leuchtmittel besticht durch seine lebendigen Farben, hohe Lichtintensität und den gängigen Ba15d-Sockel. Als Ersatz für herkömmliche Glühlampen mit Ba15d-Sockel kann dieses LED-Leuchtmittel in vielen Systemen verwendet
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Lichtstrom:
5,5 lm
Nennspannung:
240 V
Spannungsart:
AC
Nennstrom:
50 mA
Leistungsaufnahme:
12 W
Durchmesser:
17 mm
Länge:
46 mm
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, led anzeigelampen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,69*
€ 57,10*
€ 5,95*
ab € 42,72*
€ 57,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,82*
€ 58,39*
Frei Haus
ab € 44,10*
€ 58,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,32*
€ 59,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.