Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen H8 PGJ19-1 12V 35W XR 17185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen H8 PGJ19-1 12V 35W XR 17185
Autolampe Halogen H8 PGJ19-1 12V 35W XR 17185
Artikel-Nr.:
     3517I-26873659
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17185
EAN/GTIN:
     4034451171855
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
Leuchtmittel PGJ19

Autolampe Halogen H8 PGJ19-1 12V 35W XR 17185

Einzelblister, X-Racer, 64212XR Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
35 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
800 lm
Sockel:
PGJ19-1
Normbezeichnung (ECE):
H8
Farbe:
blau
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel PGJ19, autolampen h8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,23*
€ 31,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,29*
€ 31,61*
€ 3,90*
ab € 25,35*
€ 35,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,59*
€ 39,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.