| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26873694 Herst.-Nr.: 17251 EAN/GTIN: 4034451172517 |
| |
|
| | |
| Autolampe BX84d 12V 12W Faltschachtel 17251 Faltschachtel, Signallampe für den Leiterplatteneinbau, 2351MFX6 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 1,2 W | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 7,5 lm | Sockel: | BX8,4d | Normbezeichnung (ECE): | sonstige | Farbe: | weiß | Technologie: | Glühlampe | Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,14* | € 1,93* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,15* | € 1,94* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 1,50* | € 1,96* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,29* | € 2,17* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,45* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|