| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26873702 Herst.-Nr.: 17460 EAN/GTIN: 4034451174603 |
| |
|
| | |
| Halogenlampe GX6,35 230V 200W 25h 17460 Halogen-Projektorlampe für Dia und Filmprojektion, Doppelwendel, 64505 200W 230V Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 25 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 200 W | Lampenspannung: | 230 V | Lichtstrom: | 5100 lm | Sockel: | GX6,35 | Farbtemperatur: | 3200 K | Brennstellung: | s90 | ANSI: | sonstige | Wendelform: | Doppelwendel | Gesamtlänge: | 53 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,91* | € 18,71* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,00* | € 18,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,65* | € 21,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|