Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signallampe flach 5mm 12-14VDC grün 38013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signallampe flach 5mm 12-14VDC grün 38013
LED-Signallampe flach 5mm 12-14VDC grün 38013
Artikel-Nr.:
     3517I-26877014
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38013
EAN/GTIN:
     4034451380134
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
led anzeigelampen

LED-Signallampe flach 5mm 12-14VDC grün 38013

LED Leuchte, Einbau-Durchmesser 8mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse. Litzenanschluss und integrierter Vorwiderstand mit AL-System. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Nennspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Nennstrom:
20 mA
Durchmesser:
10 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,13*
€ 4,78*
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 4,79*
€ 3,90*
ab € 3,55*
€ 5,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 6,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.