Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T6,5 6x44mm 24V 50mA 20220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonlampe T6,5 6x44mm 24V 50mA 20220
Telefonlampe T6,5 6x44mm 24V 50mA 20220
Artikel-Nr.:
     3517I-26877754
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     20220
EAN/GTIN:
     4034451202207
Suchbegriffe:
Telefonlampen
telefonlampen

Telefonlampe T6,5 6x44mm 24V 50mA 20220

Telefonlampe in Röhrenform T6,5. Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
2,4 lm
Sockel:
T 6,5F
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,46*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,99*
€ 1,66*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,73*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 1,89*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.