| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26879888 Herst.-Nr.: 65261 EAN/GTIN: 4034451652613 |
| |
|
| | |
| Projektorlampe 53x100mm GX 9,5 240V 800W HX 65261 Projektorlampe GX 9,5, LIF-Code: HX 185 - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 800 W | Lampenspannung: | 240 V | Lichtstrom: | 19000 lm | Sockel: | GX9,5 | Farbtemperatur: | 3050 K | Brennstellung: | beliebig | Wendelform: | Einfachwendel | Lichtpunkthöhe: | 55,5 mm | Cool Beam: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,43* | € 69,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 52,70* | € 69,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,75* | € 70,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,06* | € 77,91* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,58* | € 86,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|