| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26880209 Herst.-Nr.: 23007 EAN/GTIN: 4034451230071 |
| |
|
| | |
| Röhrenlampe 9x23mm BA9s 6V 1W 23007 Für Meldeleuchten, Standard-Ausführung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 1,08 W | Lampenspannung: | 6 V | Lichtstrom: | 2 lm | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glühlampe | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,499* | € 0,919* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,51* | € 0,94* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,566* | € 1,046* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,58* | € 1,07* | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,66* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|