| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26951543 Herst.-Nr.: 34717 EAN/GTIN: 4034451347175 |
| |
|
| | |
| 3Phasen-Lampenträger E27/PAR30 silber 34717 Zur Beleuchtung von Geschäfts- oder Ausstellungsräumen eignet sich der Lampenträger mit Universal-Adapter für eine 3-Phasen-Stromschiene besonders gut. Optimal zur Allgemeinbeleuchtung und zur Wareninszenierung. Optimiert für LED Leuchtmittel. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | ja | Geeignet für Klemmmontage: | nein | Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,81* | € 44,17* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,11* | € 44,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,78* | € 48,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,89* | € 55,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,64* | € 69,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|