| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26952679 Herst.-Nr.: 990129 EAN/GTIN: 4019768034901 |
| |
|
| | |
| Baldachin, PE, braun 990129 Baldachin Material: PE, NYLHYGrundfläche: Ø 64 mmHöhe: 68 mm Auslass: Ø 3 x 0,75 mm, braun Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | braun | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,77* | € 1,34* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 0,77* | € 1,34* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,78* | € 1,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,82* | € 1,43* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,81* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|