| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26956503 Herst.-Nr.: 08-22142 EAN/GTIN: 4010319031790 |
| |
|
| | |
| Ersatzabdeckung opal-mt D260mm 08-22142 Kunststoff opal seidenmatt. Befestigung des Diffusors mit Federsystem. Serie Kreis. Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | opal | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,14* | € 17,41* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,23* | € 17,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,75* | € 18,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,78* | € 18,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,98* | € 18,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|