Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casambi-Modul 934221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casambi-Modul 934221
Artikel-Nr.:
     3517I-26960138
Hersteller:
     tempLED
Herst.-Nr.:
     934221
EAN/GTIN:
     4260491841568

Casambi-Modul 934221

Casambi - Modul zur Einbindung in und Steuerung der Leuchte über das Casambi-Netzwerk. Fertig am Zhaga-18-Steckplatz der Leuchte montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Art der Steuerung:
DALI
Programmierbar:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Aufbau:
nein
Einbau:
ja
DIN-Schienenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,77*
€ 386,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,25*
€ 365,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,09*
€ 351,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.