| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26960355 Herst.-Nr.: 8970409025 EAN/GTIN: 4044538056715 |
| |
|
| | |
| Signalwandler 8970409025 Der Konverter verfügt über 4 Ausgangskanäle, die per Dali alle getrennt ansteuerbar sind. Zusätzlich besitzt der Konverter ein internes Relais, welches bei Erreichen der Dimmstufe 0 auf Kanal 1 die angeschlossenen Netzgeräte abschalten kann. Dimmverhalten: wählbar (linear/logarithmisch) Eingangssignal: Dali oder Tastdimmer Ausgangskanäle: 4 Max. Belastung pro Kanal: 20 LED Betriebsgeräte Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Art der Steuerung: | sonstige | Anzahl der Farbkanäle: | 4 | Programmierbar: | nein | Gehäuse: | sonstige | Aufbau: | nein | Einbau: | ja | DIN-Schienenmontage: | nein | Eingangsspannung: | 127..431 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, halogen-transformator nobile, beleuchtungstrafo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 51,98* | € 51,98* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,58* | € 55,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,44* | € 57,19* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 43,50* | € 57,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,50* | € 59,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|