| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26960390 Herst.-Nr.: 9910050000 EAN/GTIN: 4044538041926 |
| |
|
| | |
| LED-Booster 12-24V DC 9910050000 Einbaugerät zur Leistungserweiterung des LED Dimmer TS universal in Verbindung mit einem Betriebsgerät zum Aufbau umfangreicher Installationen. Zur Spannungsversorgung empfehlen wir ein Betriebsgerät der EL-12V DC oder EL-24V DC Serie von nobilé. Anschlussart primär: abgedeckte Schraubklemme RST-Stecker PWM input mit 30 cm Anschlussleitung mit RST-Stecker Anschlussart sekundär: Schraubklemme Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | Breite: | 35 mm | Höhe: | 19 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,10* | € 8,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,73* | € 9,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,88* | € 9,85* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,88* | € 9,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,17* | € 10,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|