Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkmodul 28003542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkmodul 28003542
Funkmodul 28003542
Artikel-Nr.:
     3517I-26961877
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28003542
EAN/GTIN:
     9006210745985
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Funkmodul 28003542

Casambi Ready Funkmodule, Drahtlose Steuerung über Android / iOS-Gerät, Kein externes Gateway erforderlich, Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk auf, Digitaler Ausgang: DALI kompatibel, Einen unabhängigen und netzbetriebenen Tastereingang, Einfache Implementierung von RGB- und Farbtemperaturregelungen, Drahtlose Firmware Updates mit jedem Android oder iOS Gerät möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Tiefe:
119 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.