Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil 48V 150W, schwarz NEO-Z CONV 1X150 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 48V 150W, schwarz NEO-Z CONV 1X150 sw
Netzteil 48V 150W, schwarz NEO-Z CONV 1X150 sw
Artikel-Nr.:
     3517I-26962966
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665526
EAN/GTIN:
     4043544748225
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller

Netzteil 48V 150W, schwarz NEO-Z CONV 1X150 sw

Betriebsgerät 1x150 W für 48-V-Systeme, Gehäuse aus Aluminium, geeignet für Durchverbindung von Netzkabel (mit Zugentlastung und Gummithüllen), dimmbarer DC-String-Konstantspannungs-LED-Konverter, integrierte DALI zu DC Powerline Kommunikationsbrücke (PLC), one4all interface (corridorFUNCTION, switchDIM, DALI, DSI), max. Ausgangsleistung: 150 W, nominale Lebensdauer: 50000 h, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung), Kurzschluss- und Überlastschutz, typ.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 217,46*
€ 269,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,41*
€ 269,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.