Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 2700K, sw 1007381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul 2700K, sw 1007381
LED-Modul 2700K, sw 1007381
Artikel-Nr.:
     3517I-26964133
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007381
EAN/GTIN:
     4024163277860
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Modul 2700K, sw 1007381

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist das 7W LED MODUL, das mit verschiedenen Lichtfarben (2700K/3000K) und Abstrahlwinkeln (38°/60°) als Phasenvariante erhältlich ist. Das robuste Design und der hervorragende Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
8,3 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Betriebsspannung:
220..240 V
Lampenspannung:
220..240 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,60*
€ 25,97*
€ 8,50*
ab € 27,00*
€ 27,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,31*
€ 27,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 28,07*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,68*
€ 30,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007329
ab € 6,25*
Zubehör
SLV
1007330
ab € 8,25*
Zubehör
SLV
1007331
ab € 10,32*
Zubehör
SLV
1007339
ab € 14,80*
Zubehör
SLV
1007348
ab € 10,32*
Zubehör
SLV
1007453
ab € 6,67*
Zubehör
SLV
1007349
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.