Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casambi-Modul 799001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casambi-Modul 799001
Artikel-Nr.:
     3517I-26964340
Hersteller:
     tempLED
Herst.-Nr.:
     799001
EAN/GTIN:
     4260745230070

Casambi-Modul 799001

Casambi - Modul zur Einbindung in und Steuerung der Leuchte über das Casambi-Netzwerk. Fertig an der Leuchte montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Art der Steuerung:
DALI
Programmierbar:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Aufbau:
ja
Einbau:
nein
DIN-Schienenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,73*
€ 186,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.