Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne 5EA5Y00K03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne 5EA5Y00K03
Antenne 5EA5Y00K03
Artikel-Nr.:
     3517I-26966007
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5EA5Y00K03
EAN/GTIN:
     4039806896445
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Mobilfunk-Antenne

Antenne 5EA5Y00K03

Street Light Control, Antenne, Montageart: Anbau, Montageort: an einem Schaltschrank, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP67, Prüfzeichen: CE, Anschlussleitung vormontiert, 1 x 1 x
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
82 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,98*
€ 72,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,35*
€ 73,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,16*
€ 81,51*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,50*
€ 86,27*
€ 5,95*
ab € 75,04*
€ 87,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.