Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth-Kontrolleinheit BCU DALI/BC ID 560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26966980
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     LMBA0026
EAN/GTIN:
     4003556000070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Leuchtmittel B22d
Sockel B22d

Bluetooth-Kontrolleinheit BCU DALI/BC ID 560

Kleine Lichtsteuereinheit zum Schalten, Dimmen und Farben Einstellen (DALI Broadcast), Einrichtung über APP, Abrufen auch über Lichtschalter möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
36 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
57 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel b22d
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
€ 5,95*
ab € 73,95*
€ 85,32*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 73,86*
€ 93,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,88*
€ 95,29*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 75,18*
€ 95,64*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 90,98*
€ 114,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.