Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroversorgungspoller geschliffen 9.946.0983.301SC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroversorgungspoller geschliffen 9.946.0983.301SC16
Elektroversorgungspoller geschliffen 9.946.0983.301SC16
Artikel-Nr.:
     3517I-26967196
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.946.0983.301SC16
EAN/GTIN:
     0722699701609
Suchbegriffe:
Energiesäule
energiesäule edelstahl
energiesäule

Elektroversorgungspoller geschliffen 9.946.0983.301SC16

Elektroversorgungspoller LOTTA E I/1. Edelstahl V2A (304), geschliffen und passiviert. Tür: herausnehmbar, mit Kabelauslass, mit Dreikantschloss M6, inkl. Dreikantschlu ssel M6. bei geschlossener Versorgungstür: sofern nur Schutzkontaktsteckdose(n) in Verwendung: bei offener Versorgungstu r: sofern (auch) die CEE-Dose in Gebrauch. Farbe: unbeschichtet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Anzahl der Einbaudosen:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Breite:
150 mm
Höhe:
700 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.148,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,49*
€ 1.545,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.280,79*
€ 1.524,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,12*
€ 1.456,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,58*
€ 1.413,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,78*
€ 1.367,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.