Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-LED-Sicherheitstrafo 2x24VDC 2500mm ws 21700101008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-LED-Sicherheitstrafo 2x24VDC 2500mm ws 21700101008
Artikel-Nr.:
     3517I-26968375
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     21700101008
EAN/GTIN:
     4051268190732
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
sicherheitstrafo

USB-LED-Sicherheitstrafo 2x24VDC 2500mm ws 21700101008

USB Doppelsteckdose 24 V , Anschlussfertig mit LED 24-Stecker für alle Hera Trafos
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
24 V
Frequenz:
0 Hz
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Anschlussart:
sonstige
Montageart:
Einbauinstallation
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Gerätehöhe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.