Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Türkontaktschalter 50612080241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Türkontaktschalter 50612080241
IR-Türkontaktschalter 50612080241
Artikel-Nr.:
     3517I-26968842
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     50612080241
EAN/GTIN:
     4051268177092
Suchbegriffe:
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türpositionsschalter
19 zoll türkontaktschalter

IR-Türkontaktschalter 50612080241

Berührungsloser Türkontakt-Schalter zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II, Anschlussleitung 3m mit Eurostecker, Schaltleitung 0,3m mit Eurokupplung, Sensorleitung 3m mit Sensorkopf K60, Schalt-Funktion: Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Licht ein und beim Schließen der Tür wieder aus.
Weitere Informationen:
Montage in Einbaudose:
nein
Basiselement:
ja
Zwischenstecker:
nein
Pulskontakt:
nein
Jalousieschaltung:
nein
Tast-/Tipp-Bedienung:
nein
Beleuchtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.