Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerungszubehör LC-OM DALI PCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuerungszubehör LC-OM DALI PCU
Steuerungszubehör LC-OM DALI PCU
Artikel-Nr.:
     3517I-26969346
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84501029200
EAN/GTIN:
     4020863342839
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Steuerungszubehör LC-OM DALI PCU

DALI Tastersteuergerät. Schalten und Dimmen von DALI DT6-Leuchten, Schalten, Dimmen und Farbveränderung bei DALI DT8-Leuchten, Einbau in Schalterdose 60mm tief, max. 25 DALI-Geräte anschließbar, bis zu 4 DALI PCU parallel betreibbar, Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe, Individuelle Einstellung des Farbtemperaturbereichs, Maße (L/B/H) 49x48x22mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,60*
€ 116,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,50*
€ 117,21*
Lager 3517
nicht lagernd
€ 5,46*
ab € 93,07*
€ 117,93*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,26*
€ 123,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,82*
€ 126,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.