Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASAMBI PIR Sensor Helligkeitssensor 5117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASAMBI PIR Sensor Helligkeitssensor 5117
Artikel-Nr.:
     3517I-26975205
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     5117
EAN/GTIN:
     4260629149139
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

CASAMBI PIR Sensor Helligkeitssensor 5117

PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt Montagehöhe: max. 4m (Deckenmontage) Erfassungsbereich: Max. 10x4m (Deckenmontage) kompatibel zu Aufbaugehäuse (Art-Nr. 5118) Stromversorgung über das Netz Komplettsteuerung via CASAMBI App: Anwesenheit-/Abwesenheitserkennung umgebungslichtabhängige Steuerung von Leuchten/Szenen Leuchtdauer und Einblend-/AusblendzeitenVerschiedene Funktionen des Sensors möglich:1.
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
sonstige
Eingangsspannung:
220..240 V
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
56 mm
Durchmesser:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,22*
€ 186,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,10*
€ 186,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOTLUX
5118
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.