Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASAMBI 4-Fach Taster 5842


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASAMBI 4-Fach Taster 5842
Artikel-Nr.:
     3517I-26975368
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     5842
EAN/GTIN:
     4255678603695
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

CASAMBI 4-Fach Taster 5842

Casambi 4-Fach Taster zur Steuerung für Fluter Kundenspezifisch vorprogrammiert. plug&play
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Aufbau:
ja
Einbau:
ja
DIN-Schienenmontage:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Länge:
136 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 550,02*
€ 640,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 550,75*
€ 641,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,92*
€ 762,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,95*
€ 747,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,77*
€ 730,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,95*
€ 706,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,02*
€ 654,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.