Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 20W IP44 ABT 020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo 20W IP44 ABT 020
Trafo 20W IP44 ABT 020
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-26976060
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     ABT020
EAN/GTIN:
     4037293000253
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Trafo 20W IP44 ABT 020

Der konventioneller Trafo kann auf Grund der Schutzklasse IP44 auch im Außenbereich eingesetzt werden. Der Trafo verfügt primärseitig über eine 2m lange Gummileitung mit Konturenstecker und sekundärseitig über eine Buchse für das IP44-Stecksystem. Technische Daten: ta. -15°C - 35°C, tc: 85°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4/-8%
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
sonstige
Sicherheitstrafo:
nein
Eingangsspannung:
230..240 V
Ausgangsspannung:
11,5 V
Leistung:
10..20 W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,28*
€ 30,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 30,82*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,19*
€ 32,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,26*
€ 33,33*
€ 5,95*
ab € 25,72*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.