| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26996509 Herst.-Nr.: 8530091000 EAN/GTIN: 4022644117575 |
| |
|
| | |
| Halogen-Scheinwerfer unbesch. f.500W 8530091000 Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP54, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, 2 Edelstahlspannverschlüsse, Rahmen klappbar, Montagebügel aus Aluminium: 4 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 70 mm (140 mm), 1 Mittelloch Durchmesser 8,5 mm, Neigungsbereich 100 Grad, Kabelanschluss: PG11, serienmäßig ohne Lampe Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer Discolicht, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, Scheinwerfer, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, meyer scheinwerfer, scheinwerfer, scheinwerfer 500w |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 92,56* | € 115,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 93,08* | € 116,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,92* | € 120,65* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,96* | € 123,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 99,25* | € 123,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|