Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Wärmestrahlgerät 250W 2,5m E27 m. Steck. 504/2,5/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-Wärmestrahlgerät 250W 2,5m E27 m. Steck. 504/2,5/250
IR-Wärmestrahlgerät 250W 2,5m E27 m. Steck. 504/2,5/250
Artikel-Nr.:
     3517I-26999551
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     2078000000
EAN/GTIN:
     k.A.

IR-Wärmestrahlgerät 250W 2,5m E27 m. Steck. 504/2,5/250

IR-Wärmestrahlgerät 250W, 2,5m E27 m. Steck.Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant , Geeignet für Lampenleistung 250...250 W, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 , Gehäusefarbe Aluminium , Lichtverteilung symmetrisch
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
Aluminium
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Lampenleistung:
250 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,86*
€ 21,43*
€ 3,90*
ab € 16,96*
€ 24,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.