| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27053232 Herst.-Nr.: 90366 EAN/GTIN: 4034451903661 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraumleuchte 6000K 90366 Aluminium Leiste mit breitstrahlender Flachkopf LED, für Wohn- und Arbeitsbereich, ideal zur indirekten Beleuchtung, auch outdoor-Einsatz möglich durch fest vergossene LED in Aluminiumgehäuse, beidseitiges Anschlusskabel ca. 25 cm, inkl. 2 Halterclips und Schrauben, ohne Schalter. 24 V DC LED Nennstrom bei Konstantspannung Quecksilbergehalt (mg): 0, Lichtstromerhalt: 70%, SDCM: 3 Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 18 | Werkstoff: | Aluminium | Gehäusefarbe: | Silber | Spannungsart: | DC | Nennspannung: | 24 V | Nennstrom: | 0 mA | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,45* | € 55,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 41,63* | € 55,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,14* | € 57,41* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,83* | € 70,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,36* | € 88,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|