Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 2800K MM26262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 2800K MM26262
LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 2800K MM26262
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-27054980
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM26262
EAN/GTIN:
     4020856262625
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 2800K MM26262

LED Glas Reflektor der Economy-Serie bietet das klassische Erscheinungsbild von Halogenspots sowie hohe Energieeinsparung und gute Lichtausbeute. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Kompatibel mit den meisten handelsüblichen elektronischen und konventionellen 12V Halogen-Transformatoren.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
2,89999999 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
290 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
230 lm
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Lichtstärke:
500 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,56*
€ 3,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,32*
3
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 4,75*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,09*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM26252
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.