Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOIN FLEX LED-Modul 930, dimmbar MT76769


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOIN FLEX LED-Modul 930, dimmbar MT76769
Artikel-Nr.:
     3517I-27060234
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76769
EAN/GTIN:
     4020856767694
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Modul
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe

KOIN FLEX LED-Modul 930, dimmbar MT76769

LED-Modul zum Ersatz von Standard-PAR16/MR16-Reflektoren in Deckeneinbauleuchten (68 mm Ausschnitte).
Hochvolt-Lichtquelle dimmbar 100%-10% mit wärmeableitendem Keramikgehäuse
Deutlich weniger Blendung und Streulicht durch ca. 17mm tiefere Lage der LED-Lichtquelle im Vergleich zu herkömmlichen PAR16/MR16.
Platzsparend durch nur 42 mm Einbautiefe gegenüber 56 mm Einbautiefe bei PAR16/GU10 mit Fassung.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
4,9 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
nein
Betriebsstrom:
35 mA
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
190
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,13*
€ 8,50*
ab € 10,70*
€ 10,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 13,24*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,21*
€ 13,33*
€ 8,50*
ab € 9,37*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76813
ab € 2,69*
Zubehör
Megatron
MT76811
ab € 2,69*
Zubehör
Megatron
MT76810
ab € 2,69*
Zubehör
Megatron
MT76812
ab € 2,69*
Zubehör
Megatron
MT75211
ab € 5,26*
Zubehör
Megatron
MT75210
ab € 4,87*
Zubehör
Megatron
MT75200
ab € 4,07*
Zubehör
Megatron
MT75201
ab € 4,87*
Zubehör
Megatron
MT75202
ab € 4,55*
Zubehör
Megatron
MT75203
ab € 4,59*
Zubehör
Megatron
MT75212
ab € 5,59*
Zubehör
Megatron
MT75213
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.