Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe RL-HRL125 840/E27 EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe RL-HRL125 840/E27 EM
LED-Lampe RL-HRL125 840/E27 EM
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-27067888
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43819750
EAN/GTIN:
     4008597197505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED-Lampe RL-HRL125 840/E27 EM

LED-Lampe, Austausch mit Quecksilberdampflampen, non-dim, Sockel E27. Betrieb mit VG (1:1-Ersatz) oder ohne = an 230V. Keine UV oder IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
190 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
41 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Lichtstrom:
6000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
6000 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 56,73*
€ 68,36*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 61,29*
€ 73,72*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 60,14*
€ 76,29*
6
€ 5,95*
ab € 63,91*
€ 76,91*
1
Frei Haus
ab € 61,97*
€ 78,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.