| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27069985 Herst.-Nr.: LM85491 EAN/GTIN: 4020856854912 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe GX53 827-840 LM85491 GX53 LED-Mini-Panel Schwarz (500 Lumen). Größe S / 112 mm Durchmesser. Blendfreie Lichtabgabe durch Diffusorscheibe aus PMMA. " Color-Select" Make-up-Licht-Funktion (Lichtfarbe warmweiß/neutralweiß per Lichtschalter einstellbar). Leuchtmittel für LIGHTME AQUA Badleuchten mit GX53-Sockel. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 6 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 500 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 400 lm | Lampenlichtausbeute: | 83,33 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | flachrund | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 12,09* | € 12,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,45* | € 14,97* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,54* | € 15,10* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 10,58* | € 15,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,85* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|