Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Eislichtvorhang 180flg LEDs ww 565171


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Eislichtvorhang 180flg LEDs ww 565171
LED-Eislichtvorhang 180flg LEDs ww 565171
Artikel-Nr.:
     3517I-27168679
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     565171
EAN/GTIN:
     4001233565171
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

LED-Eislichtvorhang 180flg LEDs ww 565171

30 Stränge, Strangabstand 14 cm, LED-Farbe warmweiß, Fassungsabstand 8 cm, Zuleitung 10 m, Kabel weiß, Außen-Transformator
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Lichtvorhang/-netz
Anzahl der Lichtpunkte:
180
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
4000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 24,26*
€ 31,46*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 24,16*
€ 34,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 51,12*
€ 68,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.