Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wachskerze m.Sternenprojektion 524055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wachskerze m.Sternenprojektion 524055
LED-Wachskerze m.Sternenprojektion 524055
Artikel-Nr.:
     3517I-27170026
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     524055
EAN/GTIN:
     4001233524055
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform

LED-Wachskerze m.Sternenprojektion 524055

LED-Wachskerze mit Sternenprojektion (stehend oder mit Bewegung) mit 6h Timer, Batteriebetrieben 3x AAA (nicht inklusive)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Kerze/Teelicht
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
8
€ 4,90*
ab € 18,29*
€ 24,23*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 18,19*
€ 26,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.