Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Teelichter 6er-Set für innen und außen 523072


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Teelichter 6er-Set für innen und außen 523072
LED-Teelichter 6er-Set für innen und außen 523072
Artikel-Nr.:
     3517I-27171765
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     523072
EAN/GTIN:
     4001233523072
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
LED Teelicht
candlelight led 6er

LED-Teelichter 6er-Set für innen und außen 523072

LED - Teelicht extrahell, 6er-Set, je Teelicht 3 warm-weiße SMD-LED, inkl. Batterien, IP68 wasserdicht, mit Fernbedienung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Kerze/Teelicht
Anzahl der Lichtpunkte:
3
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Batteriebetrieben:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
290 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: candlelight led
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 34,83*
€ 47,55*
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,85*
€ 154,67*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,90*
ab € 156,14*
€ 192,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,67*
€ 184,0573
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,28*
€ 181,2132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,83*
€ 178,2977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,72*
€ 173,4068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 140,42*
€ 167,0998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 122,85*
€ 146,1915
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.