| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-27172286 Herst.-Nr.: 3430-71-282 EAN/GTIN: 8019282112297 |
| |
|
| | |
| LED-Spotstrahler 3430-71-282 Minimalistisches LED Aufbau-Downlight, 30° schwenkbarer Leuchtenkopf mit 120° Ausstrahlungswinkel in runder Bauform Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 22,75* | € 22,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,92* | € 24,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,07* | € 24,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 19,01* | € 26,14* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 19,73* | € 27,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|